PANDUIT - PANCDPP8RG THE INDUSTRIALNET COPPER DIN RAIL PATCH - CDPP8RG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 8
Categoria - 6
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 8
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
0074983642342
Codice prodotto
PANCDPP8RG
Cod. produttore
CDPP8RG
Produttore
PAN
Numero di connettori / giunti:
8
Categoria:
6
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
8
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Numero di unità rack:
1
Altezza:
168 mm
Larghezza:
67 mm
Profondità:
117 mm


