AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCCS31-S8-C FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCCS31-S8-C FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 7.9 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Con guaina plastica - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983599936

Codice prodotto

PANCCS31-S8-C

Cod. produttore

CCS31-S8-C

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

7.9 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

no

Fixed Dia Clamp, .31"(7.9mm) Bundle, #8 Screw (M4), WH