AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCCS25-S8-M0 FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCCS25-S8-M0 FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 6.3 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Resistente ai raggi UV -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983598373

Codice prodotto

PANCCS25-S8-M0

Cod. produttore

CCS25-S8-M0

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

6.3 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Resistente ai raggi UV:

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

no

Fixed Dia Clamp, .25"(6.4mm) Bundle, #8 Screw (M4), BL