PANDUIT - PANCCS25-S10-C FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 6.3 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Con guaina plastica - no
Confezione
100 PZ
EAN
0074983362578
Codice prodotto
PANCCS25-S10-C
Cod. produttore
CCS25-S10-C
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
6.3 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no
Fixed Dia Clamp, .25"(6.4mm) Bundle, #10 Screw (M5), WH