PANDUIT - PANCC688BL MODULO ACCOPPIATORE UNIVERSALE RJ-45 8 P - CC688BL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - 2x RJ45
Categoria - 6
Modello - Presa / Presa
Tipo di costruzione - Lineare
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983017812
Codice prodotto
PANCC688BL
Cod. produttore
CC688BL
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
2x RJ45
Categoria:
6
Modello:
Presa / Presa
Tipo di costruzione:
Lineare
Schermato:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Categoria 6, RJ45, 8 posizioni, 8 cavi modulo accoppiatore universale, nero.


