AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCC5E88IW MODULO ACCOPPIATORE UNIVERSALE A 8 CAVI, - CC5E88IW

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCC5E88IW MODULO ACCOPPIATORE UNIVERSALE A 8 CAVI,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2x RJ45

  • Categoria - 5E

  • Modello - Presa / Presa

  • Tipo di costruzione - Lineare

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983344475

Codice prodotto

PANCC5E88IW

Cod. produttore

CC5E88IW

Produttore

PAN

Tipo di connettore:

2x RJ45

Categoria:

5E

Modello:

Presa / Presa

Tipo di costruzione:

Lineare

Schermato:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Mini-Com Coupler Module, Cat 5e, UTP, Off White