PANDUIT - PANCADIN1IG THE MINI-COM DIN RAIL MOUNT ADAPTER MOUN - CADIN1IG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 1
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
0074983397556
Codice prodotto
PANCADIN1IG
Cod. produttore
CADIN1IG
Produttore
PAN
Numero di connettori / giunti:
1
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Numero di unità rack:
1
Altezza:
40.7 mm
Larghezza:
19 mm
Profondità:
48.1 mm


