PANDUIT - PANBT4LH-TL30 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 378 MM - BT4LH-TL30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 378 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm
Confezione
250 PZ
EAN
0074983412747
Codice prodotto
PANBT4LH-TL30
Cod. produttore
BT4LH-TL30
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
378 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.7 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura di esercizio:
-60...115 °C
Temperatura di montaggio:
-20...115 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
sì
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2