AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT4LH-TL0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 378 MM - BT4LH-TL0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT4LH-TL0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 378 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 378 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm

Confezione

  • 250 PZ

EAN

0074983412723

Codice prodotto

PANBT4LH-TL0

Cod. produttore

BT4LH-TL0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

378 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.7 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Fascetta con ardiglione in metallo, 14.9 ", sezione leggera-pesante