AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT2S-M30 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT2S-M30 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983412051

Codice prodotto

PANBT2S-M30

Cod. produttore

BT2S-M30

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

203 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-60...115 °C

Temperatura di montaggio:

-20...115 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Cable Tie, Metal Barb, 8.0L (203mm), Standard, Heat Stabilized, Black