AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT2S-M FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2 - BT2S-M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT2S-M FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983411917

Codice prodotto

PANBT2S-M

Cod. produttore

BT2S-M

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

203 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Cable Tie, Metal Barb, 8.0L (203mm), Standard, Nylon, Natural