PANDUIT - PANBT2M-M0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 201 MM - BT2M-M0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del nastro / della fascetta - 201 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983602896
Codice prodotto
PANBT2M-M0
Cod. produttore
BT2M-M0
Produttore
PAN
Lunghezza del nastro / della fascetta:
201 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno


