AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT1M-XMR30 FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN - BT1M-XMR30

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT1M-XMR30 FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 102 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.9 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 10000 PZ

EAN

0074983390618

Codice prodotto

PANBT1M-XMR30

Cod. produttore

BT1M-XMR30

Produttore

PAN

Lunghezza del nastro / della fascetta:

102 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

0.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-60...115 °C

Temperatura di montaggio:

-20...115 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascetta, marca PANDUIT GMBH, modello PANBT1M-XMR30 - FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN