PANDUIT - PANBT1M-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 102 MM - BT1M-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 102 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.9 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983413034
Codice prodotto
PANBT1M-C0
Cod. produttore
BT1M-C0
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
102 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.9 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no


