AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBGHSTT38 PARTE EUROPEA - BGHSTT38

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBGHSTT38 PARTE EUROPEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Lunghezza - 7 m

  • Privo di alogeni - no

  • Spessore della parete dopo il restringimento - 0.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983476602

Codice prodotto

PANBGHSTT38

Cod. produttore

BGHSTT38

Produttore

PAN

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

7 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.6 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Heat Shrink Thin, 0.375"(9.5mm) Dia X 7.5m Length per box, Black