PANDUIT - PANAM2-M SUPPORTO PER FASCETTE A BASSO PROFILO - - AM2-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 31.2 mm
Larghezza - 31.2 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 3.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983580019
Codice prodotto
PANAM2-M
Cod. produttore
AM2-M
Produttore
PAN
Lunghezza:
31.2 mm
Larghezza:
31.2 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
3.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Diametro max fascio cavi:
4.8 mm
Diametro del foro di montaggio:
0 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C


