PANDUIT - PANABMM-AT-C SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV - ABMM-AT-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Diametro max fascio cavi - 3.7 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
0074983584949
Codice prodotto
PANABMM-AT-C
Cod. produttore
ABMM-AT-C
Produttore
PAN
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Diametro max fascio cavi:
3.7 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-29...82 °C
Cable Tie Mount, Hi Tmp. Adh., .75"x.75"(19.1mm x 19.1mm), WH


