AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANABM1M-AT-C SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV - ABM1M-AT-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANABM1M-AT-C SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 12.7 mm

  • Larghezza - 12.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare

  • Altezza - 4.064 mm

  • Diametro max fascio cavi - 2.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983580644

Codice prodotto

PANABM1M-AT-C

Cod. produttore

ABM1M-AT-C

Produttore

PAN

Lunghezza:

12.7 mm

Larghezza:

12.7 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare e avvitare

Altezza:

4.064 mm

Diametro max fascio cavi:

2.5 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-29...82 °C

4-vie retro adesivo serracavi, alta temperatura, .50 "x.50"(12,7 mm x 12,7 mm), nylon 6,6, bianco, pacchetto standard.