PANASONIC MARKETING - PNSWH-MDC07J3E5 UNIT MONOBLOCCO 7KW, ALIMENTAZIONE MONO - WH-MDC07J3E5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 7 kW
Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.76
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511 - 7...7 kW
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511 - 7...7 kW
Confezione
1 PZ
EAN
5025232910663
Codice prodotto
PNSWH-MDC07J3E5
Cod. produttore
WH-MDC07J3E5
Produttore
PNS
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
7 kW
Posizionamento del dispositivo:
Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
4.76
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:
7...7 kW
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:
7...7 kW
Tipo di refrigerante:
R32
Peso:
104 kg
Larghezza:
1283 mm
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Altezza:
865 mm
Profondità:
320 mm
Numero di fasi:
1
Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
60 °C
Rumorosità (in funzione):
67...68 dB(A)
Frequenza:
50 Hz
Portata volumetrica nominale sistema di erogazione:
0.34 l/s
Contenuto di refrigerante:
1.3 kg
Possibilità di controllo remoto:
sì
Temperatura dell'aria:
-20...43 °C
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):
A++
SEER zona climatica moderata, applicazioni basse temperature (35°C):
193
SEER zona climatica fredda, applicazioni basse temperature (35°C):
164
SEER zona climatica calda, applicazioni basse temperature (35°C):
227
SEER zona climatica moderata, applicazioni medie temperature (55°C):
130
SEER zona climatica fredda, applicazioni medie temperature (55°C):
116
SEER zona climatica calda, applicazioni medie temperature (55°C):
160


