PANASONIC MARKETING - PNSU-60PZH3E5 UNIT ESTERNA INVERTER PACI ELITE DA 6,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5025232915521
Codice prodotto
PNSU-60PZH3E5
Cod. produttore
U-60PZH3E5
Produttore
PNS
PACi NX Elite, elevata gamma di temperature di esercizioLa serie PACi NX Elite garantisce un funzionamento continuo anche nelle condizioni ambientali più difficili. Il funzionamento in raffrescamento è possibile con temperature esterne comprese tra -20°C1) e 48 °C2). Il funzionamento in riscaldamento è garantito con temperature esterne comprese tra -20 °C e 20 °C.EliteClimatizzazione commerciale ad alta efficienza· Da 3,6 a 14,0 kW· SEER elevato: A+++ / SCOP: A+++ a 3,6 kW (cassetta 90x90)· Range di funzionamento: fino a 52 °C in raffrescamento e fino a -20 °C in riscaldamento· Lunghezza massima delle tubazioni 100 m· Connessioni doppie, triple e quadruple