AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANASONIC MARKETING - PNSU-60PZ3E5A UNIT ESTERNA INVERTER PACI STANDARD DA - U-60PZ3E5A

PANASONIC MARKETING
copiacopia
PANASONIC MARKETING - PNSU-60PZ3E5A UNIT ESTERNA INVERTER PACI STANDARD DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010869370219

Codice prodotto

PNSU-60PZ3E5A

Cod. produttore

U-60PZ3E5A

Produttore

PNS

PACi Serie NX - Gamma standard: una soluzione di facile integrazione nei progetti di ristrutturazioneLa nuova serie è stata sviluppata con una modalità di comunicazione a 3 fili. Questo semplifica la sostituzione di vecchi impianti in cui il cablaggio a 3 fili è prevalente.StandardUna soluzione di valore ad un ottimo prezzo· Da 2,5 a 14,0 kW· SEER: A++ / SCOP: A++ fino a 7,1 kW (cassetta 90x90)· Range di funzionamento: fino a 43 °C in raffrescamento e fino a -15 °C in riscaldamento· Lunghezza massima delle tubazioni 50 m· Possibilità di connessione doppia