PANASONIC MARKETING - PNSU-36PZ3E5 UNIT ESTERNA INVERTER PACI STANDARD DA - U-36PZ3E5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5025232899333
Codice prodotto
PNSU-36PZ3E5
Cod. produttore
U-36PZ3E5
Produttore
PNS
PACi Serie NX - Gamma standard: una soluzione di facile integrazione nei progetti di ristrutturazioneLa nuova serie è stata sviluppata con una modalità di comunicazione a 3 fili. Questo semplifica la sostituzione di vecchi impianti in cui il cablaggio a 3 fili è prevalente.StandardUna soluzione di valore ad un ottimo prezzo· Da 2,5 a 14,0 kW· SEER: A++ / SCOP: A++ fino a 7,1 kW (cassetta 90x90)· Range di funzionamento: fino a 43 °C in raffrescamento e fino a -15 °C in riscaldamento· Lunghezza massima delle tubazioni 50 m· Possibilità di connessione doppia


