AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANASONIC MARKETING - PNSPAW-DHW270C1F DHW A BASAMENTO, 263L (FINO AD ESAURIMEN - PAW-DHW270C1F

PANASONIC MARKETING
copiacopia
PANASONIC MARKETING - PNSPAW-DHW270C1F DHW A BASAMENTO, 263L (FINO AD ESAURIMEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Monoblocco

  • Capacità nominale - 270 l

  • Pressione di esercizio (lato acqua) - 8 bar

  • Montaggio a parete - no

  • Max temperatura dell'acqua - 62 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3410539861046

Codice prodotto

PNSPAW-DHW270C1F

Cod. produttore

PAW-DHW270C1F

Produttore

PNS

Modello:

Monoblocco

Capacità nominale:

270 l

Pressione di esercizio (lato acqua):

8 bar

Montaggio a parete:

no

Max temperatura dell'acqua:

62 °C

Montaggio a pavimento:

Versione trifase:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Con display digitale:

Altezza:

1957 mm

Temperatura dell'aria:

-5...43 °C

Larghezza:

620 mm

Potenza assorbita:

2.3 kW

Profondità:

665 mm

Peso:

92 kg

Protezione anodica:

Magnesio

Tipo di refrigerante:

Altri

Contenuto di refrigerante:

860 kg

L’ampia gamma di pompe di calore DHW stand-alone per la produzione di acqua calda sanitaria è un’ottima soluzione che ben si adatta a qualsiasi tipo di casa familiare. I modelli da parete sono disponibili nelle capacità da 100 e 150 litri, mentre quelli a pavimento nelle capacità da 200 e 270 litri. Per una maggior efficienza d’uso, il modello da 270L può disporre in una batteria aggiuntiva che consente di produrre ACS sfruttando l’energia solare. BENEFICI: • Pompa di calore a parete per produzione ACS ad alta efficienza classe A+ • Consumi energetici ridotti del circa 75% rispetto al tradizionale scaldacqua elettrico • Comando multilingue e di facile utilizzo • Pannello di controllo digitale • Monitoraggio consumo energetico • Differenti modalità di funzionamento a seconda delle esigenze del cliente • Modalità AUTO: impostazione della temperatura intelligente, grazie al monitoraggio dell’utilizzo dell’acqua calda • Modalità BOOST, Modalità ECO e Modalità ABSENCE • Funzione fotovoltaico • Compatibile congli impianti di aspirazione dell’aria esterna canalizzata • Caldaia / batteria solare (solo PAW-DHW270C1F)