PANASONIC MARKETING - PNSPAW-DHW200F DHW A BASAMENTO, 200L (FINO AD ESAURIMEN - PAW-DHW200F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Monoblocco
Capacità nominale - 200 l
Pressione di esercizio (lato acqua) - 8 bar
Montaggio a parete - sì
Max temperatura dell'acqua - 62 °C
Confezione
1 PZ
EAN
3410539861015
Codice prodotto
PNSPAW-DHW200F
Cod. produttore
PAW-DHW200F
Produttore
PNS
Modello:
Monoblocco
Capacità nominale:
200 l
Pressione di esercizio (lato acqua):
8 bar
Montaggio a parete:
sì
Max temperatura dell'acqua:
62 °C
Montaggio a pavimento:
no
Versione trifase:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Con display digitale:
sì
Altezza:
1617 mm
Temperatura dell'aria:
-5...43 °C
Larghezza:
620 mm
Potenza assorbita:
2.3 kW
Profondità:
665 mm
Peso:
80 kg
Protezione anodica:
Magnesio
Tipo di refrigerante:
Altri
Contenuto di refrigerante:
800 kg


