PANASONIC MARKETING - PNSPAW-A2W-VENTA-R UNIT DI VENTILAZIONE A RECUPERO DI CALO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010869359122
Codice prodotto
PNSPAW-A2W-VENTA-R
Cod. produttore
PAW-A2W-VENTA-R
Produttore
PNS
Panasonic unità di ventilazione PAW-A2W-VENTA-R a recupero di calore con ingresso dell'aria a destra e portata d'aria nominale di 204 m3/h.Questi sistemi di ventilazione a recupero di calore offrono agli utenti un alto comfort abitativo grazie alla temperatura controllata e all'aria pulita. Queste unità, infatti, sono ideali per quei proprietari di case alla ricerca di prestazioni e comfort elevati. Grazie ad un programma di scambio ottimale, l'unità di ventilazione guida l'aria estratta internamenteverso l'esterno. L'aria esterna fresca viene aspirata nell'unità tramite il sistema di canali. Qui l'84% del calore dell'aria estratta viene trasferito tramite uno scambiatore di calore all'aria di mandata, la quale viene ricondotta agli alloggi e alla zona notte e giorno.Caratteristiche principali:Recuperatore di calore progettato per aree ventilate fino a circa 140 m2;Scambiatore di calore rotativo ad alta efficienza energetica con ventilatori con tecnologia EC;Funzione di trasferimento dell'umidità per ridurre al minimo la condensa nell'aria di mandata durante l'inverno;Controllo tramite display touch e procedura guidata di avvio per una facile messa in servizio;Comunicazione Modbus via RS-485;Opzione per il controllo delle pompe di calore serie Aquarea H e J dal pannello di controllo PAW-A2W-VENTA se entrambe le unità sono collegate mediante interfaccia Modbus (sono necessari le interfacce PAW-AW-MBS-H e PAW-VEN-ACCPCB).È possibile utilizzare il sensore di umidità presente sull'ingresso dell'aria estratta per un funzionamento in demand control, regolando cioè la quantità d'aria immessa dall'esterno.Tutte le impostazioni e le funzioni per il controllo delle unità sono accessibili tramite un pannello integrato nel vano anteriore:Touchscreen a colori con un'interfaccia intuitiva;Opzione per il collegamento di uno o più pannelli di controllo esterni;Livelli di accesso diversi per l'utente finale e il personale di servizio autorizzati;È possibile selezionare tra la modalità MANUALE e AUTO o scegliere le impostazioni preferite tra le modalità utente preconfigurate;Se una pompa di calore Panasonic Aquarea serie H o J è collegata con PAW-A2W-VENTA, le relative opzioni di controllo appariranno nella schermata principale in una scheda separata;L'unità può essere montata sul prodotto PAW-TA20C1E5C o installata a parete (è necessario l'accessorio PAW-VEN-WBRK).