PALAZZOLI - PALSP231452 PROMO TAIS CON CONTENITORE CIECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8014950049714
Codice prodotto
PALSP231452
Cod. produttore
SP231452
Produttore
PAL
KIT TAIS DERIVAZIONE CON FUSIBILI IP66/IP67. COMPOSTO DA:N°.1 472620 (Presa da parate con interruttore di blocco e base portafusibili, in contenitore modulare isolante termoindurente IP66/IP67 >IK10. Ingresso M25. Fusibili tipo NDZ (E16) non in dotazione. Manopola lucchettabile.) N°.1 472730 (Presa da parate con interruttore di blocco e base portafusibili, in contenitore modulare isolante termoindurente IP66/IP67 >IK10. Ingresso M25. Fusibili tipo NDZ (E16) non in dotazione. Manopola lucchettabile.)N°.1 532211 (CONTENITORE STAGNO IN TERMOINDURENTE 125X185X125. CON COPERCHIO CIECO).N°.1 538801 (PIASTRA BASE ISOLANTE A SISTEMA GUIDATO 1 POSTO. PRESA 125X630MM).N°.2 538425 (FLANGIA ISOLANTE PIANA CIECA X FINESTRA).