AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL850062 GLOBO FAN CIL GIALLO UNAV1268EEE - 850062

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL850062 GLOBO FAN CIL GIALLO UNAV1268EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Giallo

  • Materiale - Vetro

  • Diffusore microforato - no

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950803064

Codice prodotto

PAL850062

Cod. produttore

850062

Produttore

PAL

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Giallo

Materiale:

Vetro

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Nave diffusore in vetro liscio giallo tipo UNAV-1268 per Fanali cilindrici stagni 40W. IP66.