AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL849171 RINO-LED NV ACC-PCTR L690 20W EM - 849171

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL849171 RINO-LED NV ACC-PCTR L690 20W EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimmerabile DALI - no

  • Portalampada - Nessuno

  • Dimmerabile 1-10 V - no

  • Adatto per illuminazione di emergenza -

  • Indice di resa cromatica - 90-100

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950092192

Codice prodotto

PAL849171

Cod. produttore

849171

Produttore

PAL

Dimmerabile DALI:

no

Portalampada:

Nessuno

Dimmerabile 1-10 V:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diffusore luce:

Nessuno

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

Fattore di potenza:

0.95

SERIE RINO NV PLAFONIERA NAVALE ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO-POLICARBONATO TRASPARENTE L690MM EMERGENZA 3H LED 20W