PALAZZOLI - PAL825111 RINO PL INOX-PC RIF 1+1X18W T8 EMEEEE - 825111
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Dimmerabile DALI - no
Portalampada - G13
Dimmerabile 1-10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014950024568
Codice prodotto
PAL825111
Cod. produttore
825111
Produttore
PAL
Grado di protezione (IP):
IP66
Lampada:
Lampada fluorescente D = 26 mm
Dimmerabile DALI:
no
Portalampada:
G13
Dimmerabile 1-10 V:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì


