AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL820132EX RINOEX PLAFO INOX-VT2X18W ELE RIF 2D3GEE - 820132EX

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Regolabile - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950015955

Codice prodotto

PAL820132EX

Cod. produttore

820132EX

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP66

Lampada:

Lampada fluorescente

Regolabile:

no

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Portalampada:

G13

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

Plafoniere ATEX inox-vetro con riflettore in alluminio e alimentatore elettronico 230V - 50/60 Hz - IP66.