AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL814052 FANALE PORTATILE DA 60W UNAV 2137

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL814052 FANALE PORTATILE DA 60W UNAV 2137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Con cavo di collegamento e spina -

  • Con lampada -

  • Con spina CEE - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950800292

Codice prodotto

PAL814052

Cod. produttore

814052

Produttore

PAL

Lampada:

Altri

Tensione nominale:

250...250 V

Con cavo di collegamento e spina:

Con lampada:

Con spina CEE:

no

SERIE NAVE Fanale portatile stagno tipo UNAV 2137 in materiale termoindurente, con gabbia di protezione in acciaio inox 250V - IP65. ingresso cavi completo di n.1 pressacavo da 1/2” gas e di fermacavo interno. diffusore in vetro chiaro rigato. Portalampada in porcellana. particolarmente adatto in ambienti con presenza di oli, idrocarburi, sostanze aggressive, solventi e soggetto ad urti e vibrazioni (es.officine meccaniche, elettrauto, reparti produttivi industriali, ecc.).