AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL779243 X-CEE FR PRESA 3P+N+T 32A 380-440V 3H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL779243 X-CEE FR PRESA 3P+N+T 32A 380-440V 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Riferimento orario - 3 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950128747

Codice prodotto

PAL779243

Cod. produttore

779243

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

3 h

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 32A 380-440V 3H IP66/67/68/69