AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL779223 X-CEE FR PRESA 2P+T 32A >50-250V 3H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL779223 X-CEE FR PRESA 2P+T 32A >50-250V 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Riferimento orario - 3 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950128549

Codice prodotto

PAL779223

Cod. produttore

779223

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-250 V DC grigio

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

3 h

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 32A >50-250V 3H IP66/67/68/69