AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL776226 X-CEE PR PAR 65 2P+T 32A 230V 6H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL776226 X-CEE PR PAR 65 2P+T 32A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950128129

Codice prodotto

PAL776226

Cod. produttore

776226

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

6 h

X-CEE PRESA PARETE 65° ALTE PRESTAZIONI CON CASSETTA 2P+T 32A 230V 6H IP66/67/68/69