AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL773139 X-CEE PR FIX 20 3P+T 16A 230V 9H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL773139 X-CEE PR FIX 20 3P+T 16A 230V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Direzione di inserimento - Angolato

  • Riferimento orario - 9 h

  • Dimensione verticale della flangia - 83 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950127849

Codice prodotto

PAL773139

Cod. produttore

773139

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

9 h

Dimensione verticale della flangia:

83 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

65 mm

X-CEE PRESA PANNELLO INCLINATA 20° ALTE PRESTAZIONI 3P+T 16A 230V 9H IP66/67/68/69