PALAZZOLI - PAL772439 X-CEE PR FIX DIR 3P+T 125A 230V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Direzione di inserimento - Angolato
Riferimento orario - 9 h
Dimensione verticale della flangia - 114 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950136636
Codice prodotto
PAL772439
Cod. produttore
772439
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Dimensione verticale della flangia:
114 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
114 mm