AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769447 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 125A 500V 7H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769447 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 125A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 7 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950136285

Codice prodotto

PAL769447

Cod. produttore

769447

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

7 h

Direzione di inserimento:

Lineare

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 125A 500V 7H IP66/67/68/69