AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769243 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 32A 380-440V 3H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769243 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 32A 380-440V 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 3 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950127283

Codice prodotto

PAL769243

Cod. produttore

769243

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

3 h

Direzione di inserimento:

Lineare

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 32A 380-440V 3H IP66/67/68/69