AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769142 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 16A >50V 2H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769142 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 16A >50V 2H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 2 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950126989

Codice prodotto

PAL769142

Cod. produttore

769142

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

> 50 V grigio

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

2 h

Direzione di inserimento:

Lineare

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 16A >50V 2H IP66/67/68/69