AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769124 X-CEE FR SPINA 2P+T 16A 110V 4H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769124 X-CEE FR SPINA 2P+T 16A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 4 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950126804

Codice prodotto

PAL769124

Cod. produttore

769124

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

4 h

Direzione di inserimento:

Lineare

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 16A 110V 4H IP66/67/68/69