AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL763146 X-CEE SP FIX 20 3P+N+T 16A 400V 6H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL763146 X-CEE SP FIX 20 3P+N+T 16A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 6 h

  • Direzione di inserimento - Angolato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950126668

Codice prodotto

PAL763146

Cod. produttore

763146

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

6 h

Direzione di inserimento:

Angolato

X-CEE SPINA PANNELLO INCLINATA 20° ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 16A 400V 6H IP66/67/68/69