AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL762436 X-CEE SP FIX DIR 3P+T 125A 400V 6H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL762436 X-CEE SP FIX DIR 3P+T 125A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950135646

Codice prodotto

PAL762436

Cod. produttore

762436

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Tensione nominale:

400...400 V

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

6 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

X-CEE SPINA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 125A 400V 6H IP66/67/68/69