PALAZZOLI - PAL760144 X-CEE SP MOB 3P+N+T 16A 110V 4H - 760144
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP66
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950126439
Codice prodotto
PAL760144
Cod. produttore
760144
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP66
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn


