AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL730346 MULTIMAX PR MOB 3P+N+T 63A 6H IP67

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL730346 MULTIMAX PR MOB 3P+N+T 63A 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8014950040353

Codice prodotto

PAL730346

Cod. produttore

730346

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Presa mobile diritta stagna cablaggio rapido bassissima tensione. Adatta per impieghi generici, la velocità e la semplicità di con cui si cabla la rende particolarmente indicata per operazioni in serie.