AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL720135 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 5H IP44EEE - 720135

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL720135 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 5H IP44EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950000951

Codice prodotto

PAL720135

Cod. produttore

720135

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Nero

Riferimento orario:

5 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

MULTIMAX PRESA MOBILE DIRITTA 3P+T 16A 600-690V 50-60HZ 5H IP44