AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL720120 PRM MULTIMAX 2P+T 16A 10H IP44EEE

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL720120 PRM MULTIMAX 2P+T 16A 10H IP44EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950000838

Codice prodotto

PAL720120

Cod. produttore

720120

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Verde

Riferimento orario:

10 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

MULTIMAX PRESA MOBILE DIRITTA 2P+T 16A >50V 100-300HZ 10H IP44