PALAZZOLI - PAL700239 MULTIMAX SP MOB 3P+T 32A 9H IP44 - 700239
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Blu
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950001484
Codice prodotto
PAL700239
Cod. produttore
700239
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
9 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica



