AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL700229 MULTIMAX SP MOB 2P+T 32A 9H IP44 - 700229

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL700229 MULTIMAX SP MOB 2P+T 32A 9H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950001392

Codice prodotto

PAL700229

Cod. produttore

700229

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

9 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

MULTIMAX SPINA MOBILE DIRITTA 2P+T 32A 380-415V 50-60HZ 9H IP44