AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL641216 FR PR PT60 P11/P17 2P+T 10/16A 250V 1MOD - 641216

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL641216 FR PR PT60 P11/P17 2P+T 10/16A 250V 1MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard francese

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950600182

Codice prodotto

PAL641216

Cod. produttore

641216

Produttore

PAL

Modello:

Standard francese

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Prese modulari serie PT60 standard italiano 250V. alveoli con schermi di protezione. Morsetti posteriori muniti di piastrine serracavo e viti imperdibili.