AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL610012 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 12 PR INC IP65

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 63 A

  • Carico massimo allacciabile - 20 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 680 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950040650

Codice prodotto

PAL610012

Cod. produttore

610012

Produttore

PAL

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

63 A

Carico massimo allacciabile:

20 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

680 mm

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

605 mm

Profondità:

340 mm

Quadro da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese fisse, protezione con magnetotermico ingresso con morsettiera completi di armadio IP65.